Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR62LLH/3AS 30 x 62 x 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR62LLH/3AS 30 x 62 x 30,5 mm
NTN Nadellager KR62LLH/3AS 30 x 62 x 30,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128488
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62LLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359008319
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Innensechskant, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, balliger Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
790
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
30,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
KR 62 PPA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
30.5 mm
Gewicht:
790
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollen| Nockenstößel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 40,42*
€ 51,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,35*
€ 51,04*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,44*
€ 56,70*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 57,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,45*
€ 58,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR62-PP-A
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.