Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRV90LLH/3AS 38 x 90 x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRV90LLH/3AS 38 x 90 x 37 mm
NTN Nadellager KRV90LLH/3AS 38 x 90 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128513
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV90LLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007886
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
NTN Nadellager KRV90LLH/3AS 38 x 90 x 37 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1970
Innendurchmesser (mm):
38
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
37
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
KRV90PPA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
38 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
1970
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 82,23*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 82,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,55*
€ 84,68*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 78,52*
€ 91,79*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 81,15*
€ 94,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV90-PP-A
ab € 102,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.