Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRV62H/3AS 30 x 62 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRV62H/3AS 30 x 62 x 80 mm
NTN Nadellager KRV62H/3AS 30 x 62 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128521
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV62H/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007787
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
NTN Nadellager KRV62H/3AS 30 x 62 x 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
80
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
KRV62
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 47,13*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,58*
€ 47,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,50*
€ 48,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,70*
€ 51,81*
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.