Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6904LLB/5K 20 x 37 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6904LLB/5K 20 x 37 x 9 mm
NTN Rillenkugellager 6904LLB/5K 20 x 37 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128588
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6904LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359006643
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
NTN Rillenkugellager 6904LLB/5K 20 x 37 x 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2520
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
37
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
Nicht berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6900
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
61904-2RZ
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
2520
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 7,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,88*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 9,18*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.