Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 30216U 80 x 140 x 28,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 30216U 80 x 140 x 28,25 mm
NTN Kegelrollenlager 30216U 80 x 140 x 28,25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128740
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30216U
EAN/GTIN:
     4547359002898
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1710
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
28,25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
30200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
30216
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
28.25 mm
Gewicht:
1710
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 30,71*
€ 40,54*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 30,80*
€ 40,55*
54 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 41,69*
€ 44,73*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 35,42*
€ 46,71*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,37*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30216-A
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.