Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UKF211D1 55 x 100 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UKF211D1 55 x 100 x 35 mm
NTN Gehäuselager UKF211D1 55 x 100 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128776
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UKF211D1
EAN/GTIN:
     4547359002317
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager UKF211D1 55 x 100 x 35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
35
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKF200
Käfig:
0
SKF Referenz:
FYJ 55 KF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 54,93*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 44,81*
€ 55,19*
1
€ 4,95*
ab € 44,9356*
€ 55,1956*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,92*
€ 60,61*
2 Tage
61
1
€ 4,90*
ab € 49,73*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.