Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz EX201G2L3 12 x 47 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz EX201G2L3 12 x 47 x 34 mm
SNR Einsatz EX201G2L3 12 x 47 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129035
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX201G2L3
EAN/GTIN:
     3413529579341
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz EX201G2L3 12 x 47 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
290
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Dreilippendichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
EX200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
290
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,72*
€ 16,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 17,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 19,27*
1
€ 3,19*
ab € 14,96*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.