Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse F212N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse F212N
SNR Gehäuse F212N
Artikel-Nr.:
     362I-1129372
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     F212N
EAN/GTIN:
     3413529569915
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuse F212N
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2800
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
F200
Käfig:
-
SKF Referenz:
FYJ513
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
2800
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 24,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,64*
1
€ 4,95*
ab € 20,3831*
€ 27,7831*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 23,39*
€ 31,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,01*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.