Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse F210N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse F210N
SNR Gehäuse F210N
Artikel-Nr.:
     362I-1129374
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     F210N
EAN/GTIN:
     3413529569892
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
SNR Gehäuse F210N
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1700
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
F200
Käfig:
-
SKF Referenz:
FYJ511
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
1700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,38*
€ 20,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,32*
€ 20,57*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 22,58*
18 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.