Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPE206CC 30 x 62 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPE206CC 30 x 62 x 30 mm
SNR Gehäuselager USPE206CC 30 x 62 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129506
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     USPE206CC
EAN/GTIN:
     3413529564989
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1070
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
1070
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 39,09*
€ 51,57*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,27*
€ 51,78*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,58*
€ 53,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,43*
€ 54,23*
€ 4,79*
ab € 50,15*
€ 65,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.