Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPE204CO 20 x 47 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPE204CO 20 x 47 x 25 mm
SNR Gehäuselager USPE204CO 20 x 47 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129520
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     USPE204CO
EAN/GTIN:
     3413529564842
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
530
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
530
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,70*
€ 48,30*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,93*
€ 48,53*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 50,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,87*
€ 51,06*
€ 4,79*
ab € 46,99*
€ 60,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.