Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UKF326H 115 x 280 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UKF326H 115 x 280 x 90 mm
SNR Gehäuselager UKF326H 115 x 280 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130170
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKF326H
EAN/GTIN:
     3413529544462
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager UKF326H 115 x 280 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
67900
Innendurchmesser (mm):
115
Außendurchmesser (mm):
280
Breite (mm):
90
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKF300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
115 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
67900
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,03*
€ 1.140,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,67*
€ 1.140,63*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.029,79*
€ 1.146,0626*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,58*
€ 1.234,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,43*
€ 1.251,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,62*
€ 1.357,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,69*
€ 1.343,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,65*
€ 1.307,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,87*
€ 1.283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,03*
€ 1.259,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.