Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESFE203N 17 x 40 x 19,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESFE203N 17 x 40 x 19,1 mm
SNR Gehäuselager ESFE203N 17 x 40 x 19,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130336
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESFE203N
EAN/GTIN:
     3413529537464
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
470
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
19,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESFE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FY 20 FM
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
19.1 mm
Gewicht:
470
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, snr flanschlagereinheit, flanschlager, Flanschgehäuseeinheit| Flanschlager| Flanschlagereinheit| Flanschlagergehäuseeinheit| Flanschlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 30,84*
€ 41,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,79*
€ 41,53*
24 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 43,25*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,58*
€ 46,86*
1
€ 3,19*
ab € 35,73*
€ 47,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.