Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCEHE209 45 x 85 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCEHE209 45 x 85 x 49,2 mm
SNR Gehäuselager UCEHE209 45 x 85 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130562
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCEHE209
EAN/GTIN:
     3413529527458
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1880
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCEHE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
1880
Weitere Suchbegriffe: Hängelager| Hängelagereinheit| Spannlagereinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,73*
€ 42,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 42,75*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 33,84*
€ 45,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,66*
€ 46,71*
3 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 37,59*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.