Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCT202N 15 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCT202N 15 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager UCT202N 15 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130621
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCT202N
EAN/GTIN:
     3413529523276
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
800
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCT200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
800
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 57,56*
€ 72,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 72,74*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 79,90*
33 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 62,32*
€ 80,0475*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 70,32*
€ 87,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.