Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESF204N 20 x 47 x 21,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESF204N 20 x 47 x 21,4 mm
SNR Gehäuselager ESF204N 20 x 47 x 21,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130773
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESF204N
EAN/GTIN:
     3413529520510
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager ESF204N 20 x 47 x 21,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
560
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
21,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
21.4 mm
Gewicht:
560
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 28,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 33,47*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,07*
€ 33,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 37,37*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,89*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.