Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESF202 15 x 40 x 19,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESF202 15 x 40 x 19,1 mm
SNR Gehäuselager ESF202 15 x 40 x 19,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131224
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESF202
EAN/GTIN:
     3413529507993
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager ESF202 15 x 40 x 19,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
440
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
19,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
19.1 mm
Gewicht:
440
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 13,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,82*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 14,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,58*
€ 16,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.