Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 10X22215EAKW33EEC3 75 x 130 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 10X22215EAKW33EEC3 75 x 130 x 38 mm
SNR Pendelrollenlager 10X22215EAKW33EEC3 75 x 130 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131853
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10X22215EAKW33EEC3
EAN/GTIN:
     3413521574238
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 10X22215EAKW33EEC3 75 x 130 x 38 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1866
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
38
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
BS2-2215-2RSK/C3VT143
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
1866
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 146,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,15*
€ 146,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,33*
€ 147,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,41*
€ 179,26*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.