Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71910HVQ18J84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71910HVQ18J84
SNR Schrägkugellager 71910HVQ18J84
Artikel-Nr.:
     362I-1132079
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71910HVQ18J84
EAN/GTIN:
     3413521160080
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 71910HVQ18J84
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
0
SKF Referenz:
71910ACD/P4AQBCD
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,50*
€ 461,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,09*
€ 464,01*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,96*
€ 501,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,19*
€ 547,80*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,53*
€ 596,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,87*
€ 541,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.