Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22316EAKW33C3 80 x 170 x 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22316EAKW33C3 80 x 170 x 58 mm
NTN Pendelrollenlager 22316EAKW33C3 80 x 170 x 58 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132254
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22316EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413521060595
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22316EAKW33C3 80 x 170 x 58 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5930
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
170
Breite (mm):
58
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22316 EK/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
5930
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 152,25*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 152,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 133,40*
€ 153,73*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 157,48*
€ 172,69*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 183,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.