Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22332EMKW33C3 160 x 340 x 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22332EMKW33C3 160 x 340 x 114 mm
NTN Pendelrollenlager 22332EMKW33C3 160 x 340 x 114 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132300
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22332EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413521059896
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22332EMKW33C3 160 x 340 x 114 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
50000
Innendurchmesser (mm):
160
Außendurchmesser (mm):
340
Breite (mm):
114
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22332 CCK/C3W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
160 mm
Außendurchmesser:
340 mm
Breite:
114 mm
Gewicht:
50000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,42*
€ 1.132,03*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,40*
€ 1.137,56*
34 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.033,25*
€ 1.143,1376*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,73*
€ 1.202,29*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,56*
€ 1.353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,33*
€ 1.340,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,59*
€ 1.290,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,68*
€ 1.274,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,40*
€ 1.270,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.