Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz EX203G2L4 17 x 47 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz EX203G2L4 17 x 47 x 34 mm
SNR Einsatz EX203G2L4 17 x 47 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132527
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX203G2L4
EAN/GTIN:
     3413520968977
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz EX203G2L4 17 x 47 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
250
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Zweiteilige Mehrfachdichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
EX200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
250
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,22*
€ 17,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,01*
€ 17,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 20,06*
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.