Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SUCF206-20 31,75 x 62 x 38,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SUCF206-20 31,75 x 62 x 38,1 mm
SNR Gehäuselager SUCF206-20 31,75 x 62 x 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132618
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUCF206-20
EAN/GTIN:
     3413520933203
SNR Gehäuselager SUCF206-20 31,75 x 62 x 38,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1330
Innendurchmesser (mm):
31,75
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
38,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SUCF200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
31.75 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
38.1 mm
Gewicht:
1330
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 121,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 121,39*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.