Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6203NRZZ 17 x 40 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6203NRZZ 17 x 40 x 12 mm
SNR Rillenkugellager 6203NRZZ 17 x 40 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132688
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6203NRZZ
EAN/GTIN:
     3413520701512
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 6203NRZZ 17 x 40 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
67,7
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6203-2ZNR
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
68
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 6,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,21*
1
€ 4,95*
ab € 4,7266*
€ 6,8866*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6203-2ZNR
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.