Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 629ZZC3 9 x 26 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 629ZZC3 9 x 26 x 8 mm
SNR Rillenkugellager 629ZZC3 9 x 26 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132953
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     629ZZC3
EAN/GTIN:
     3413520649142
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Rillenkugellager 629ZZC3 9 x 26 x 8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
19,3
Innendurchmesser (mm):
9
Außendurchmesser (mm):
26
Breite (mm):
8
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
629-2Z/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Breite:
8 mm
Gewicht:
19
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,45*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,79*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,84*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
629-C-2Z-C3
ab € 1,26*
Ähnlich
SKF
629-2Z/C3
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.