Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager S.6002.2RS 15 x 32 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager S.6002.2RS 15 x 32 x 9 mm
SNR Kugellager S.6002.2RS 15 x 32 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133434
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     S.6002.2RS
EAN/GTIN:
     3413520593643
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
SNR Kugellager S.6002.2RS 15 x 32 x 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
30
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
32
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
W 6002-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,81*
€ 18,54*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,56*
1
€ 3,19*
ab € 14,13*
€ 20,35*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 20,70*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
S6002-2RSR-HLC
ab € 7,21*
Ähnlich
SKF
W 6002-2RS1
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.