Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse SFL207N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse SFL207N
SNR Gehäuse SFL207N
Artikel-Nr.:
     362I-1133504
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SFL207N
EAN/GTIN:
     3413520576721
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
SNR Gehäuse SFL207N
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
700
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
-
Baureihe:
SFL200
Käfig:
-
SKF Referenz:
FYTWR508Y
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 74,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 80,46*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,45*
€ 80,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,21*
€ 90,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 79,79*
€ 98,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.