Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71914CVQ21J74 70 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71914CVQ21J74 70 x 100 mm
SNR Schrägkugellager 71914CVQ21J74 70 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133772
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71914CVQ21J74
EAN/GTIN:
     3413520555139
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 71914CVQ21J74 70 x 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71914CD/P4AQBCA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,42*
€ 743,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,36*
€ 743,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,37*
€ 750,43*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,94*
€ 862,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,54*
€ 881,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,40*
€ 884,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,40*
€ 870,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,85*
€ 828,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,34*
€ 811,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,42*
€ 791,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.