Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R40X45X20.5 40 x 45 x 20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R40X45X20.5 40 x 45 x 20,5 mm
NTN Nadellager 1R40X45X20.5 40 x 45 x 20,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133987
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R40X45X20.5
EAN/GTIN:
     4547359478280
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R40X45X20.5 40 x 45 x 20,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
53
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
45
Breite (mm):
20,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR40X45X20.5
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Breite:
20.5 mm
Gewicht:
53
Weitere Suchbegriffe: Innenring Nadellager| Nadellager-Innenring| Nadellagerinnenring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2014
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,89*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 5,91*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 6,14*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,18*
4 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 40X45X20.5
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.