Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UST211CCWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     362I-1134163
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UST211CCWB
EAN/GTIN:
     3413529561957
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
SNR Gehäuselager UST211CCWB
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UST200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 275,39*
€ 308,68*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 276,30*
€ 310,17*
33 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 284,02*
€ 317,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 300,18*
€ 347,19*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 338,69*
€ 380,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.