Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24056EMW33 280 x 420 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 24056EMW33 280 x 420 x 140 mm
SNR Pendelrollenlager 24056EMW33 280 x 420 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1134739
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24056EMW33
EAN/GTIN:
     3413521011900
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
66000
Innendurchmesser (mm):
280
Außendurchmesser (mm):
420
Breite (mm):
140
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
24000
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
24056 CC/W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
280 mm
Außendurchmesser:
420 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
66000
Weitere Suchbegriffe: DIN 635-2| Pendelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.150,78*
€ 2.222,61*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.150,79*
€ 2.222,88*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.130,65*
€ 2.266,7155*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.211,15*
€ 2.284,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.225,42*
€ 2.299,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.222,88*
€ 2.645,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,77*
€ 2.630,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,86*
€ 2.584,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,79*
€ 2.559,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.