Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager ML71901HVDUJ84S 12 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager ML71901HVDUJ84S 12 x 24 mm
SNR Schrägkugellager ML71901HVDUJ84S 12 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1135549
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ML71901HVDUJ84S
EAN/GTIN:
     3413520619961
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager ML71901HVDUJ84S 12 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
24
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71901ACE/P4ADGB
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 162,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 162,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 128,85*
€ 163,89*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 184,01*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 157,84*
€ 192,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.