Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23040EAKW33 200 x 310 x 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 23040EAKW33 200 x 310 x 82 mm
SNR Pendelrollenlager 23040EAKW33 200 x 310 x 82 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1135601
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23040EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520588717
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 23040EAKW33 200 x 310 x 82 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
21900
Innendurchmesser (mm):
200
Außendurchmesser (mm):
310
Breite (mm):
82
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23000
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
23040 CCK/W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
200 mm
Außendurchmesser:
310 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
21900
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,67*
€ 618,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,80*
€ 618,37*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 527,61*
€ 621,2035*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,76*
€ 651,09*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,36*
€ 735,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,00*
€ 722,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,07*
€ 686,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.