Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22215EMKW33 5 x 130 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22215EMKW33 5 x 130 x 31 mm
SNR Pendelrollenlager 22215EMKW33 5 x 130 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136287
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22215EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520483845
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22215EMKW33 5 x 130 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1680
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1680
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 104,96*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 105,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,82*
€ 106,02*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,16*
€ 111,16*
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 155,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22215 EK
ab € 77,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.