Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7206CG1Q21J84 30 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7206CG1Q21J84 30 x 62 mm
SNR Schrägkugellager 7206CG1Q21J84 30 x 62 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136352
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7206CG1Q21J84
EAN/GTIN:
     3413520475116
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7206CG1Q21J84 30 x 62 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7206CD/P4AQBCC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 387,22*
€ 445,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 385,76*
€ 445,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 376,85*
€ 449,95*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 464,20*
€ 522,59*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 460,67*
€ 529,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,43*
€ 530,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,83*
€ 480,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.