Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71910HVDFJ84 50 x 72 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71910HVDFJ84 50 x 72 x 24 mm
SNR Schrägkugellager 71910HVDFJ84 50 x 72 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136358
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71910HVDFJ84
EAN/GTIN:
     3413520474874
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 71910HVDFJ84 50 x 72 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71910ACD/P4ADFC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 240,98*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 198,74*
€ 243,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 199,92*
€ 243,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 195,62*
€ 244,61*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 276,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.