Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71913HVQUJ74 65 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71913HVQUJ74 65 x 90 mm
SNR Schrägkugellager 71913HVQUJ74 65 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136459
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71913HVQUJ74
EAN/GTIN:
     3413520354343
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 71913HVQUJ74 65 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71913ACD/P4AQGA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 531,16*
€ 605,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 518,58*
€ 607,92*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 546,44*
€ 617,32*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 560,15*
€ 622,78*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 636,72*
€ 714,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,32*
€ 734,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,66*
€ 673,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.