Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 6207HT200 35 x 72 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 6207HT200 35 x 72 x 17 mm
SNR Kugellager 6207HT200 35 x 72 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136487
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6207HT200
EAN/GTIN:
     3413520353155
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, Für Anwendungen bis + 200°C
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
285
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
Berührende Hochtemperaturdichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
285
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 39,44*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,23*
€ 39,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,74*
€ 44,37*
5 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 33,07*
€ 44,61*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.