Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 71910HVQ16J94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 71910HVQ16J94
SNR Schrägkugellager 71910HVQ16J94
Artikel-Nr.:
     362I-1136693
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71910HVQ16J94
EAN/GTIN:
     3413520300296
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 71910HVQ16J94
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO71900
Käfig:
0
SKF Referenz:
71910ACD/P4ATBTD
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 308,91*
€ 364,02*
32 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 301,06*
€ 365,6527*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 322,69*
€ 368,92*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 370,92*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 368,38*
€ 425,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,52*
€ 429,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,73*
€ 375,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.