Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22240EMW33C4 200 x 360 x 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22240EMW33C4 200 x 360 x 98 mm
SNR Pendelrollenlager 22240EMW33C4 200 x 360 x 98 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136871
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22240EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413520252274
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22240EMW33C4 200 x 360 x 98 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
42528
Innendurchmesser (mm):
200
Außendurchmesser (mm):
360
Breite (mm):
98
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22240 CC/C4W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
200 mm
Außendurchmesser:
360 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
42528
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,03*
€ 1.032,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,33*
€ 1.032,69*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.006,40*
€ 1.112,7339*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,97*
€ 1.147,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,84*
€ 1.169,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,68*
€ 1.228,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,62*
€ 1.213,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,35*
€ 1.182,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,36*
€ 1.160,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,03*
€ 1.142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.