Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22234EMKW33C3 170 x 310 x 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22234EMKW33C3 170 x 310 x 86 mm
SNR Pendelrollenlager 22234EMKW33C3 170 x 310 x 86 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136883
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22234EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520252144
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
28000
Innendurchmesser (mm):
170
Außendurchmesser (mm):
310
Breite (mm):
86
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22234 CCK/C3W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
170 mm
Außendurchmesser:
310 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
28000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 591,00*
€ 637,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 593,40*
€ 637,21*
33 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 625,86*
€ 694,9538*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 667,38*
€ 712,25*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 682,92*
€ 731,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,20*
€ 758,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,92*
€ 753,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,38*
€ 727,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,72*
€ 717,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,00*
€ 703,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.