Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22312EAW33 60 x 130 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22312EAW33 60 x 130 x 46 mm
SNR Pendelrollenlager 22312EAW33 60 x 130 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137078
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22312EAW33
EAN/GTIN:
     3413520219123
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2804
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
46
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22312 E
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
2804
Weitere Suchbegriffe: DIN 635-2| Pendelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 78,24*
€ 97,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,86*
€ 97,01*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 97,82*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 82,15*
€ 101,76*
1
€ 4,95*
ab € 85,0532*
€ 104,6532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22312E
ab € 96,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.