Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7211HG1DBJ84 55 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7211HG1DBJ84 55 x 100 mm
SNR Schrägkugellager 7211HG1DBJ84 55 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137190
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7211HG1DBJ84
EAN/GTIN:
     3413520176570
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7211HG1DBJ84 55 x 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
0
SKF Referenz:
7211ACD/P4ADBC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,99*
€ 353,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,45*
€ 353,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,79*
€ 356,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,02*
€ 422,86*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,40*
€ 419,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.