Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7208CG1DUJ84 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7208CG1DUJ84 40 x 80 mm
SNR Schrägkugellager 7208CG1DUJ84 40 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137232
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7208CG1DUJ84
EAN/GTIN:
     3413520174750
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7208CG1DUJ84 40 x 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7208CD/P4ADGC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 220,57*
€ 267,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 267,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 214,99*
€ 268,31*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 264,74*
€ 302,44*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 254,20*
€ 308,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.