Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7208CG1DBJ84 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7208CG1DBJ84 40 x 80 mm
SNR Schrägkugellager 7208CG1DBJ84 40 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137234
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7208CG1DBJ84
EAN/GTIN:
     3413520174736
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7208CG1DBJ84 40 x 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7208CD/P4ADBC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 274,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 227,88*
€ 275,09*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 276,94*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 242,80*
€ 278,58*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 276,02*
€ 317,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.