Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7206CG1UJ74 30 x 62 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7206CG1UJ74 30 x 62 x 16 mm
SNR Schrägkugellager 7206CG1UJ74 30 x 62 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137258
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7206CG1UJ74
EAN/GTIN:
     3413520173944
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 7206CG1UJ74 30 x 62 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
200
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7206 CDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
200
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 114,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 114,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,66*
€ 114,82*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 134,01*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 135,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.