Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7206CG1DBJ74 30 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7206CG1DBJ74 30 x 62 mm
SNR Schrägkugellager 7206CG1DBJ74 30 x 62 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137264
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7206CG1DBJ74
EAN/GTIN:
     3413520173838
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7206CG1DBJ74 30 x 62 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7206CD/P4ADBA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 194,59*
€ 236,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 193,13*
€ 236,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 189,80*
€ 237,37*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 222,70*
€ 271,12*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 273,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.