Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7205HG1DUJ84 25 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7205HG1DUJ84 25 x 52 mm
SNR Schrägkugellager 7205HG1DUJ84 25 x 52 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137267
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7205HG1DUJ84
EAN/GTIN:
     3413520173517
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7205HG1DUJ84 25 x 52 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7205ACD/P4ADGC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 183,01*
€ 224,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 224,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 178,55*
€ 225,75*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 211,27*
€ 248,72*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 267,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.