Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6216ZZC3 80 x 140 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6216ZZC3 80 x 140 x 26 mm
SNR Rillenkugellager 6216ZZC3 80 x 140 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137362
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6216ZZC3
EAN/GTIN:
     3413520138288
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
SNR Rillenkugellager 6216ZZC3 80 x 140 x 26 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1420
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
26
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6216-2Z/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
26 mm
Gewicht:
1420
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 45,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,53*
€ 46,12*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,71*
€ 54,50*
€ 3,19*
ab € 54,76*
€ 70,95*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,15*
€ 302,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6216-2Z-C3
ab € 36,47*
Ähnlich
SKF
10015441
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.