Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6216EEC3 80 x 140 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6216EEC3 80 x 140 x 26 mm
SNR Rillenkugellager 6216EEC3 80 x 140 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137365
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6216EEC3
EAN/GTIN:
     3413520138172
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 6216EEC3 80 x 140 x 26 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1420
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
26
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6216-2RS1/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
26 mm
Gewicht:
1420
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,98*
€ 46,69*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,12*
€ 46,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,38*
€ 47,16*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,45*
€ 56,33*
€ 3,19*
ab € 56,12*
€ 73,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6216-2RSR-C3
ab € 36,41*
Ähnlich
SKF
6216-2RS1/C3
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.